六角穴付ボタンボルト UNC(ステンレス)(箱単位)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 69472157 品番 CBNC-52-#2-5/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。
六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。

ねじの呼び#2 材質ステンレス ねじ山種類ユニファイ並目(UNC) 表面処理生地 山数56 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 ねじ長さ(inch)5/16 種別全ねじ 用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
注意
※六角穴もインチ規格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする