KTC
KTCの エンジン関連
KTCの ホース関連工具
KTCの ホースクリッププライヤー
ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69472217
品番
AE931
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホースクランププライヤー
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
トラスコ品番
829-0734
全長(mm)
210
全幅(mm)
48
全高(mm)
25
適合ホース外径(Φmm)
10〜47
口開き(mm)
115