elcometer
elcometerの 厚さ測定
elcometerの 膜厚計
elcometerの デジタル膜厚計
六角形ウェットフィルム膜厚計
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69472646
品番
B112----1B
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
測定範囲
25〜3000μm
トラスコ品番
107-1213
セット内容
収納ケース
材質
ステンレス
幅(mm)
75
高さ(mm)
65
質量(g)
20
奥行(mm)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません