elcometer
elcometerの 厚さ測定
elcometerの 膜厚計
elcometerの デジタル膜厚計
プラスチック製ウェットフィルム膜厚計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
注文コード
69472655
品番
B154----1
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
測定範囲
50〜800μm
仕様
1箱500枚入
トラスコ品番
107-1223
材質
ABSプラスチック
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
質量(g)
900
奥行(mm)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません