B40A 自動レベルB40A ムラテックKDS 69472917 B40A 自動レベルB40A ムラテックKDS 69472917 B40A 自動レベルB40A ムラテックKDS 69472917

自動レベルB40A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69472917 品番B40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。
読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
正像
対物レンズ有効径(mm)32

最短合焦距離0.3m 倍率(倍)24 仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1° トラスコ品番831-5223 セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書 質量(kg)1.5 本体寸法(mm)215×130×135 保護等級IPX6相当 補正範囲(分)±15 円形気泡管感度(mm)10′/2 三脚取付ねじ5/8
注意
※垂球、ビニールカバーは別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする