ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円柱先丸(ストレートカット)
刃径(Φmm)
2.3
刃長(mm)
8.5
注文コード
69473118
品番
BC2091
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径・刃長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)
3.0
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)
2.3
全長(mm)
44.5
刃長(mm)
8.5
トラスコ品番
856-8983
形状
円柱先丸(ストレートカット)
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
角度(°)
-
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。