ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッター カウンターシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69473154
品番
BC2114
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)
3.0
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)
6.0
全長(mm)
39.0
刃長(mm)
5.0
トラスコ品番
856-8979
形状
円錐鈍角(ストレートカット)
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
角度(°)
90
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。