湯たんぽ 巾着カバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69473619 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

サビに強い18-8ステンレス製の丈夫で長持ち湯たんぽ。
蓋は取っ手付で熱湯を注ぐ際にも本体に触れずに開閉できます。
付属のカバーにスポッと入れて使うだけで保温力もUP!また、温かさを心地よく伝えます。
冬の野外アウトドアに適したアイテムです。また、夏は氷と水を入れひんやり 「冷やしたんぽ」としてもご使用いただけます。

仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:本体Φ210×10mm、カバーサイズ:280×300×30mm●重量:508g●容量:2L アズワン品番65-9145-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする