旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の ブルーシート・UVシート類
旭産業(エアーゲージ)の ブルーシート
ブルーシート#3000ノンメタルハトメ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69473906
品番
BS-NA1850
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ハトメ部分がメタルフリーなので、廃棄時に手間がかかりません。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.2
用途
荷物カバー、雨、埃よけに、機械のカバーに、目隠し用に
トラスコ品番
855-2177
材質
ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
15
長さ(m)
51
厚さ
#3000
ハトメ数
102
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×50
耐久性(年)
約1
ハトメピッチ(cm)
100(長さ方向のみ)
幅(m)
1.77
注意
※可燃物なので下記近くでは使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません