BSWA-120BP ベルストーン ベルスター研磨材工業 69473967 BSWA-120BP ベルストーン ベルスター研磨材工業 69473967

ベルストーン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度120 注文コード69473967 品番BSWA-120BP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,886 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は粒度など6種類から選べます 他の種類を見る

ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。
目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。
4型ディスクグラインダー専用です。

粒度120 トラスコ品番835-8200 質量(g)130 用途用途:ステンレス用 材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15 最高周速度31.4m/s(1884m/min) 適合材ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする