ベルスター研磨材工業
ベルスター研磨材工業の 研削砥石
ベルスター研磨材工業の フレキシブル砥石
ベルストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69473994
品番
BSWA-360BP
参考基準価格(税別)
¥5,886
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。
目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。
4型ディスクグラインダー専用です。
粒度
360
トラスコ品番
835-8203
質量(g)
120
用途
用途:ステンレス用
材質
基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×5×15
最高周速度
31.4m/s(1884m/min)
適合材
ステンレス