京セラ
内径加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
適合チップ
WB□□0601□□
WB□□0601□□
WB□□0802□□
トラスコ品番
857-9675
857-9675
857-9677
857-9680
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474143
品番
C050X-SWUBR06-060EZP
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。
用途
ボーリングバー、内径加工用
適合チップ
WB□□0601□□
トラスコ品番
857-9675
質量(g)
16.5
シャンク径(Φmm)
5
最小加工径(Φmm)
6
仕様
超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ
勝手
右勝手
シャンクタイプ突出し量(L/D)
~5.5
注意
※最小加工径(Φmm)