曜日別特売
C060X-SWUBR06-070EZP 内径加工用ホルダ 京セラ 69474168

内径加工用ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合チップWB□□0601□□
トラスコ品番857-9677
内容量1個注文コード69474168品番C060X-SWUBR06-070EZP
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。

用途ボーリングバー、内径加工用適合チップWB□□0601□□トラスコ品番857-9677質量(g)25.3シャンク径(Φmm)6最小加工径(Φmm)7仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手右勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
注意
※最小加工径(Φmm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする