曜日別特売
CSNF-56-#10-1-1/4 六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) ボサード 69475203

CSNF-56-#10-1-1/4 六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) ボサード 69475203
CSNF-56-#10-1-1/4 六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) ボサード 69475203

六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじの呼び#10
寸法L(inch)1-1/4
内容量1箱(100本)注文コード69475203品番CSNF-56-#10-1-1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。
1.振動などの緩みに強い
2.締付けの微調整も可能
3.薄板など嵌合部が短い締結に有利
4.締付トルクが小さい

用途
ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。
エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。
ねじの呼び#10材質SCMねじ山種類ユニファイ細目(UNF)表面処理生地(黒色)頭部形状穴の形状六角穴寸法L(inch)1-1/4種別全ねじ
注意
※材質はSCMと表記しておりますが、ALLOY STEEL(SCM相当材)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
618:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする