- 弱酸性バイオ外壁洗浄剤 リニュー コムスター 69475553 - 弱酸性バイオ外壁洗浄剤 リニュー コムスター 69475553 - 弱酸性バイオ外壁洗浄剤 リニュー コムスター 69475553

弱酸性バイオ外壁洗浄剤 リニュー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3.8L) 注文コード 69475553 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

建物のあご部分に付着している頑固な汚れや雨垢、サビ・染みの洗浄に瞬時に効果を発揮します!
従来の強酸性洗剤に比べるとPH4.5の弱酸性。
刺激・においが少なく、環境に優しい生分解性バイオ洗浄剤です。
希釈して使用できるので、大変経済的です。

用途外壁塗装面やタイルの頑固な錆染み・雨染み・鉄錆の除去 、 レンガやステンレス等の頑固な汚れ 使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。乾燥させないよう注意(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。 液性弱酸性 希釈2〜20倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい) 施工面積(m2)約190/3.8L(約1/100cc)(5倍希釈の場合) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※吸水性のある素材には使用しないで下さい。
※素材を傷める場合がありますので、薬液を付着させ放置・乾燥させないで下さい。
※素材によって傷める場合がありますので、作業前に必ずテスト施工して下さい。
※原液では使用しないで下さい。
※ゴム手袋・保護眼鏡の着用を推奨します。
※幼児の手の届かない場所 、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする