- 中性バイオ洗浄剤 ニュートラクリーン コムスター 69475578 - 中性バイオ洗浄剤 ニュートラクリーン コムスター 69475578 - 中性バイオ洗浄剤 ニュートラクリーン コムスター 69475578

中性バイオ洗浄剤 ニュートラクリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3.8L) 注文コード 69475578 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。
非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。
金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。
洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。

希釈手洗い:2〜5倍、機械:10〜100倍 液性中性(pH7) 高濃縮タイプ 施工面積(m2)約190/3.8L(約1/200cc)(10倍希釈の場合) 使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2〜10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1〜2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す) 液色薄い緑 商品タイプ業務用 用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。
注意
※石・大理石 ・植物の洗浄にはご使用いただけません。
※基本的に中性洗浄剤で素材を傷める事無く安全に使用できますが、ラスタータイルや特殊な素材やコーティング加工の場合は、使用前に目立たない箇所で必ずテスト洗浄して下さい。
※液体なので、成分不明な石 ・植物等 、染み込んで変色する恐れのある素材は使用をお控え下さい。大理石には使用しないでください。
※ゴム手袋・保護眼鏡の着用を推奨します。
※幼児の手の届かない場所、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする