- 剥離剤 落書き落とし パントクリーン コムスター 69475596 - 剥離剤 落書き落とし パントクリーン コムスター 69475596 - 剥離剤 落書き落とし パントクリーン コムスター 69475596

剥離剤 落書き落とし パントクリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3.8L) 注文コード69475596 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

作業中に飛散した塗料の剥離や外壁の落書き落とし、劣化したワックスの除去に適しています。
従来の剥離剤とは違い、特有の臭いがありません。環境に優しい生分解性。水溶性で、かつ中性のため安全に使用できます。
外壁や橋梁等につけられた落書き落としにも使用出来ます。

用途フローリング等のワックス剥がし、塗料の剥離、落書き落としなど 使用方法(1)施工箇所の周囲に養生をする。(2)パントクリーンをウエス・刷毛等で剥離対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布する(3)約1〜3分置き(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)薬液が剥離面に浸透しワックス・塗料を溶かすのを待つ(塗布後乾燥させない様に注意)(3)充分に水を含ませたウエスか流水で擦り洗い。床面はポリッシャー、デッキブラシ等で擦り洗い。(4)きれいなウエスで水拭き。(5)残った場合は(2)、(3)を繰り返して下さい。 液性中性 希釈塗料剥離 :原液使用 ワックス剥離 :原液〜5 倍 施工面積(m2)原液使用で約44(1/85ml) 商品タイプ業務用
注意
※ゴム手袋を必ず着用して作業して下さい。(特殊な樹脂を溶解しますので、素材によってはゴム手袋等溶かす場合があります)保護眼鏡の使用を推奨します。
※換気の良い場所にて使用して下さい。
※下地の塗膜も剥離する場合がありますので必ずテスト施工をして下さい。
※幼児の手の届かぬ場所、直射日光の当たらぬ場所に保管して下さい。
※脱脂効果が高い為、皮膚などに付着した場合、水でよく洗い流した後ハンドクリーム等で手入れをして下さい。
※原液での使用を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする