DO電極 STDOシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69475765 品番 STDO21
参考基準価格(税別)¥210,700 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。
Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。

仕様5mケーブル 測定範囲0.00 - 20.0 mg/L(ppm) 温度範囲(℃)0 - 60 ケーブル長(m)5 正味質量(g)105 長さL×直径(mm×Φmm)120×16 電極溶存酸素 アズワン品番69-8302-47 材質(シャフト)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする