- U型ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 69475779 - U型ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 69475779 - U型ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 69475779

U型ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69475779 品番 -
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。

用途パイプ用ソケット 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 材質ダイカストZDC(クローム) 形状U型ソケット 幅(mm)31.3 高さ(mm)32.4 奥行(mm)29.3 仕上クロームメッキ 適合パイプ径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-01
用途:
室内の側面から側面まで、物干し竿を取り付けるために購入しました
その他業種

この器具が欲しかったのですが、名前が分からず、調べてやっとモノタロウさんにたどり着いて購入できました。ど素人の私でも電動ドライバですぐに取り付けできました。
他の人の口コミで、蓋つきならポール(物干しざお)が外れにくいとのことで、この製品を選びましたが、蓋つきを選んで正解でした。奥行があまりないですが、伸縮するタイプの物干しざおで、幅いっぱいに伸ばして、この器具に両端を載せたので、ぐらつきもなく、蓋があるので、簡単に外れず、とってもしっかりとした製品で、安価でしたし、とても満足です。

対象商品:
69475779
2025-07-10
用途:
クローゼットハンガー用
建設業・工事業

取付も簡単で見栄え最高です
今後も使用したいと思います

対象商品:
69475788
2024-04-14
用途:
ハンガーパイプ

パイプを外せるようにという施主の要望でこちらを。最安でも作りはしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする