激落ちくん&バルサン お掃除シート ダニ除け

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 適合場所床フローリング 注文コード69475885 品番S00799
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は適合場所・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

シートサイズ:30×20cm、各社フローリングワイパー対応可能サイズ。
激落ちくんと殺虫剤のバルサンが共同開発!お掃除ついでにダニ除け効果も得られる清掃用ウェットシートです。
マイクロファイバーシートを採用しているためウエットシート自体の拭き取り性能が高く、べたつき汚れもしっかりかき取ります。
ダニよけ剤は化粧品原料を主成分とした高い安全性の防虫剤です。 ※ピレスロイド系薬剤は使用していません。
お手持ちのフローリングワイパーに取り付けてご使用いただけます。

タイプウェット 適合場所床フローリング 機能ダニ除け シートサイズ(mm)約300×200 材質レーヨン・ポリエステル・ナイロン 成分水、艶出し剤、エタノール、ダニよけ剤、除菌剤 商品タイプ本体 シリーズ激落ちくん
注意
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする