京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69476207
品番
CNMG120408WE CA530
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
CA530:安定性の高い特殊強靭母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティングで、鋼の汎用〜強断続加工に対応(安定性重視)します。
材質
CVDコーティング
用途
旋削加工用、CA530:鋼の汎用〜強断続加工に対応(安定性重視)
仕様
WEブレーカ:仕上げ〜中(ワイパー切刃付き)
トラスコ品番
858-0181
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
9.5
等級
M級
切刃長さ(mm)
12.9
呈色
金色
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面