ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
SPH砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69476435
品番
CA3297
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度
80
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
軸径(Φmm)
3.0
形状
円柱
外径(Φmm)
13.0
トラスコ品番
856-8923
幅(mm)
13.0
全長(mm)
43.0
質量(g)
67
色
ブルー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
砥粒
SPH