ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ロングシャフト PAピンク砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69476462
品番
CA3531
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度
120
軸径(Φmm)
3.0
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
形状
球
外径(Φmm)
3.0
トラスコ品番
856-8920
幅(mm)
3.0
全長(mm)
90.0
色
ピンク
質量(g)
58
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
砥粒
PA