セラミックファイバーブラシ カップ型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69476532 品番 CB31B-01550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。

適合材アルミ合金等 材質アルミナ長繊維 外径(Φmm)15 トラスコ品番836-1618 粒度800 ブルー 質量(g)9.2 用途バリ取り、ツールマークの除去 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7200 ブラシ長(mm)50
注意
※使用上限回転数を守ってご使用下さい。(カタログ掲載)
※使用時に、ブラシが破損する場合がございます。保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする