双和化成(SOWA)
双和化成(SOWA)の 軸付研磨
双和化成(SOWA)の フェルトバフ
セラミックファイバーブラシ 交差穴用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69476593
品番
CB31B-M-05050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
粒度
800
シャンク径(Φmm)
6
適合材
アルミ合金や難削材など
外径(Φmm)
5
トラスコ品番
836-1654
全長(mm)
120
用途
交差穴のバリ取り
材質
アルミナ長繊維
色
ブルー
質量(g)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
ブラシ長(mm)
50
注意
※使用上限回転数:14000min-1
※加工穴の外でブラシを回転させるとブラシが破損する場合がございます。必ず加工穴の中で回転させて下さい。加工後は、加工穴の中で回転を止めて下さい。
※保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。