セラミックファイバーブラシ 交差穴用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69476636 品番 CB31B-S-020020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。

粒度800 シャンク径(Φmm)3 適合材アルミ合金や難削材など 外径(Φmm)2 トラスコ品番836-1684 全長(mm)60 用途交差穴のバリ取り 材質アルミナ長繊維 ブルー 質量(g)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 ブラシ長(mm)20
注意
※使用上限回転数:14000min-1
※加工穴の外でブラシを回転させるとブラシが破損する場合がございます。必ず加工穴の中で回転させて下さい。加工後は、加工穴の中で回転を止めて下さい。
※保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする