CC-W4 トマックス8 三京ダイヤモンド工業 69477512 CC-W4 トマックス8 三京ダイヤモンド工業 69477512

トマックス8

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69477512 品番CC-W4
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
外径(mm)92 用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用) トラスコ品番859-0711 材質CP(ダイヤモンド)、鉄 形状カップ型 質量(g)252 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)M10 チップ数8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

トマックス8
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする