京セラ
旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
形状
ひし形80°
注文コード
69477625
品番
CNMG120404WF PV720
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途
旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨)
材質
PVDサーメット
仕様
WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
トラスコ品番
858-0162
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
4.4
等級
M級
切刃長さ(mm)
12.9
呈色
金色
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)MEGACOAT NANO+TiN
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面