曜日別特売

旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT

旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT - 京セラ旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT - 京セラ旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT - 京セラ旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT - 京セラ

PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。

用途旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨)材質PVDサーメットチップブレーカ両面穴の有無あり厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN穴の形状円筒穴内容量1セット(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69476216CNMG120408WE PV720ひし形80°4.760.8858-01824.412.9
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
69477573CNMG120404WE PV720ひし形80°4.760.4858-01584.412.9
7,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
69477625CNMG120404WF PV720ひし形80°4.760.4858-01624.412.9
7,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
69477835CNMG120408WF PV720ひし形80°4.760.8858-01864.412.9
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
69477975CNMG120412WE PV720ひし形80°4.761.2858-02084.412.9
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
69524148WNMG080404WE PV720等辺不等角六角形4.760.4858-05274.58.7
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
69524297WNMG080408WF PV720等辺不等角六角形4.760.8858-05474.58.7
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする