旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.2 形状ひし形80° 注文コード69477862 品番CNMG120412C CA310
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコーナー半径・形状・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ〜荒加工で威力を発揮します。

材質CVDコーティング 用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工 仕様Cブレーカ:荒切削(鋳鉄向) トラスコ品番858-0194 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 質量(g)9.8 等級M級 切刃長さ(mm)12.9 呈色桃金 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする