マパール
マパールの 面取り・バリ取り
マパールの 面取りカッター
マパールの カッター(カウンターシンク)
MEGA-Countersink(CDS110)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69478045
品番
COS110-1000-335C-SP345
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
6
切刃形状
3枚刃
先端径(mm)
2.5
材質
高速度鋼(HSS)
仕様
3枚刃
トラスコ品番
831-4298
表面処理
特殊Tinコーティング
有効刃径(Φmm)
10.0