エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 塗料用ボトル
水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69478318
品番
EA109LC-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。
仕様
●毛幅:25mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:173mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛
アズワン品番
65-9243-87