平画筆(豚毛) EA109MJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69478370 品番EA109MJ-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255

絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。
大胆で力強いタッチが表現できます。

仕様●サイズ:8号●毛丈:17mm●毛幅:8.5mm●全長:236mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平 アズワン品番65-9244-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする