乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4〜0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:無●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:4.8kg●使用コンプレッサー:3.75kW 注文コード69478424 品番EA122VJ-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,820
販売価格(税別)
56,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

市販の20Lペール缶に乗せるだけ。
液体満タン時の自動ストップ機能なし。
※ペール缶は別売です。
エアー式。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん火気厳禁エリアでも漏電せず安心。本体丸洗い可能。5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能。エアカプラ30PM付き。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。

仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4〜0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:無●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:4.8kg●使用コンプレッサー:3.75kW アズワン品番65-9245-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする