エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの シールテープ
極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
69478774
品番
EA351KB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様
●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃〜260℃
アズワン品番
65-9249-65