ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研削用ゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69478955
品番
DB2413
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
粒度
220
軸径(Φmm)
3.0
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状
円柱
外径(Φmm)
6.0
トラスコ品番
856-8907
幅(mm)
17.0
全長(mm)
50.0
質量(g)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
硬さ
ハード
砥粒
GC