手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69478957 品番 EA354AE-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥468
販売価格(税別)
425

綿を採用し、吸湿性に優れています。
伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。
手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・120℃以上の高温は、黄変や抗菌効果を低下させる原因となるため、高温での乾燥や直接アイロンをかけるのは避けてください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・こまめに洗濯し、常に清潔な状態でご使用ください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):290●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):78●カラー:ピンク●材質:綿、ポリエステル、その他●用途:家庭用手袋のインナーに、手のケアなど●入数:1双●左右兼用●厚み:約0.6mm アズワン品番65-9250-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする