手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) EA354GBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) 注文コード69479115 品番EA354GB-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,522
販売価格(税別)
5,020

ロングタイプの手袋なので手首の露出を防ぎます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。 ・繊維製なので、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性をご確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているので、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。

仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):80●カラー:本体/ホワイト 手首/ライトブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン/ポリエステル、その他●入数:10双●用途:運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.7mm アズワン品番65-9252-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする