ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ロングシャフトゴム砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69479138
品番
DB3823
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
外径(Φmm)
8.0
トラスコ品番
856-8889
幅(mm)
20.0
全長(mm)
100.0
質量(g)
81
軸径(Φmm)
3.0
形状
円柱
粒度
320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
硬さ
ミディアム
砥粒
WA
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅