ロングシャフトゴム砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 69479147 品番 DB3824
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。

外径(Φmm)10.0 トラスコ品番856-8888 幅(mm)20.0 全長(mm)100.0 質量(g)97 軸径(Φmm)3.0 形状円柱 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 硬さミディアム 砥粒WA 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする