エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 架台/スタンド/ホルダー類
エスコの 実験研究用クランプ
ホースクランプ(1個) EA463Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69479490
品番
EA463A-110B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥319
販売価格(税別)
¥
290
バスケットに入れる
仕様
●材質:オールスチール(亜鉛メッキ)●バンド厚:1.0mm●バンド幅:12mm●適合直径(mm):90〜110mm●入数:1個
アズワン品番
65-9255-38