フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1500-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304、ブレード/SUS304、ブレード止めリング/SUS304、オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10〜200℃ 注文コード69479885 品番EA469EM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,663
販売価格(税別)
3,330
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応。圧力1MPa以上の設計仕様も対応可能。特殊継手や両端の金具違いの製作が可能。

仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1500-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304、ブレード/SUS304、ブレード止めリング/SUS304、オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10〜200℃ アズワン品番65-9257-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする