内容量1本
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1900-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ:R3/8"×Rc3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)、ブレード/SUS304、ユニオンカラー/SUS304、ガスケット/T/#1995、ブレードリング止め/SUS304、オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10〜200℃
注文コード69479964
品番EA469EP-3