結束バンド(金属・X線検出用/100本 EA475FXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.1●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:66ナイロン・鉄系成分●使用温度範囲:-40〜85℃●ループ引張強度:6.12kgf●食品衛生法適合品 注文コード69480138 品番EA475FX-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,521
販売価格(税別)
4,110
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

金属検出機とX線検出機の両方で検出が可能になり、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。
X線検出機において、特に優れた検出感度を発揮します。
金属検出機での検出感度は、標準品のMCTSタイプと同等の性能です。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。

仕様●全長(mm):100●幅(mm):2.5●厚み(mm):1.1●最大径(mm):22●入数(本):100●材質:66ナイロン・鉄系成分●使用温度範囲:-40〜85℃●ループ引張強度:6.12kgf●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9259-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする