エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型ポリ容器(遮光)55x55x128mm/250mL EA508AK-53シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69480287
品番
EA508AK-53B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
遮光性に優れています。
仕様
●容量(mL):250●サイズ(mm):55×55×128(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:50mL●フタ内径:30mm●重量:46.3g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
アズワン品番
65-9261-19