ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69480348 品番EA508AT-238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付 アズワン品番65-9261-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする