大ハンマー EA575HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全重量(kg):1.95●サイズ(mm):頭径/60 全長/780●材質:頭/合成ゴム 柄/ヒッコリー●頭部幅:150mm●用途:造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営●ミディアムハードヘッド●ヘッド交換式 注文コード69480628 品番EA575HC-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,260
販売価格(税別)
16,600
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです

仕様●全重量(kg):1.95●サイズ(mm):頭径/60 全長/780●材質:頭/合成ゴム 柄/ヒッコリー●頭部幅:150mm●用途:造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営●ミディアムハードヘッド●ヘッド交換式 アズワン品番65-9265-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする