モビロンバンド(洗浄タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(190本) 仕様●折径:70mm●切幅:3mm●厚み:0.3mm●入数:約190本●内容量:33g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタン 注文コード69480917 品番EA628WX-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440
この商品は仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。
天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。
透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。
加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。
比較的広い温度範囲(-20℃〜+80℃くらい迄)で使用可能です。

仕様●折径:70mm●切幅:3mm●厚み:0.3mm●入数:約190本●内容量:33g●カラー:白●材質:熱可塑性ポリウレタン アズワン品番65-9269-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする