エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 絶縁抵抗計(メガー)
エスコの アナログ絶縁抵抗計
マグネットアダプタ EA707Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69481057
品番
EA707A-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
電圧コード先端に装着、Φ11mm、M16なべねじに対応。マグネット部分の直径はΦ11mmです。
仕様
●全長:66mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATW/1000V●定格電流:2A●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット
アズワン品番
65-9272-07