曜日別特売
EA708AB-24A クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコ 69481066

EA708AB-24A クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコ 69481066
EA708AB-24A クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコ 69481066
EA708AB-24A クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコ 69481066
EA708AB-24A クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコ 69481066
EA708AB-24A クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコ 69481066
EA708AB-24A クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコ 69481066

クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード69481066品番EA708AB-24A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥66,660
販売価格(税別)
60,600
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能アズワン品番65-9272-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする